Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカ J型
極数・素子数
3P0E
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100/200
仕様
中性線欠相保護付、衝撃波不動作型、逆接続専用
質量(kg)
約0.26
端子形状
ソルダーレス端子(当て金付)
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
定格遮断容量(kA)
(定格短時間電流)2.5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38179251
BJJ3303057K
¥10,300
¥
8,998
¥9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください