Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付
(1件のレビュー)
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V
(定格不動作過電圧)125V
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38179215
BJJ21531W
¥8,150
¥
8,098
¥8,908
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください