ブレーキケーブル前後セット(ロード用)

ブレーキケーブル前後セット(ロード用) - SHIMANO(シマノ)ブレーキケーブル前後セット(ロード用) - SHIMANO(シマノ)
(1件のレビュー)

PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット

セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38892673Y80098011ブラック
3,243
3,198
3,518(税込)
当日出荷
38892664Y80098018ハイテックグレー
3,193
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38892664
2015-07-03
用途: 自転車整備

さすが、日本製パーツはしっかりしてますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする