曜日別特売

スイッチング電源 HWS-Lシリーズ

スイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダスイッチング電源 HWS-Lシリーズ - TDKラムダ

ロープロファイル。
可変速ファン回路により、静音性も確保。
医療規格(IEC60601)認定。(HWS1000Lのみ)
広い動作周囲温度と優れた周囲ディレーティング。

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:VCCI-B、FCC-B、EN55011/EN55022-B各準拠
イミュニティ:EN61000-4-2(Level 2、3)、-3(Level 3)、-4(Level 3)、-5(Level 3、4)、-6(Level 3)、-8(Level 4)、-11各準拠
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~350仕様RoHS指令対応形状カバー付きタイプ標準タイプ端子形状ねじ保存温度(℃)-40~+85冷却方式内蔵ファンによる強制空冷機能過電流保護、過電圧保護、リモートセンシング、リモートON/OFF、並列運転、直列運転、モニタリング信号(ALM/オープンコレクタ出力)、入力瞬時電圧低下保護(SEMI-F47/200VACのみ)準拠力率(115/230VAC)0.98/0.95入力周波数(Hz)47~63耐振動MIL-STD-810F 514.5 Category4、10準拠動作温度(℃)-20~+74(-20~+50/100%、+74/50%)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)保持時間(ms)20温度変動(最大)0.02%/℃以下高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力サージ電流(A)40耐衝撃(梱包時)MIL-STD-810F 516.5 Procedure Ⅰ、Ⅵ準拠動作湿度(%RH)20~90(結露なきこと)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大出力電力(W)
出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39182656HWS1000L-121056(最大)88150×61×240
オープン
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
39182665HWS1000L-241056(1224/170~265VAC時)(最大)44(51/170~265VAC時)150×61×240
オープン
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
39182674HWS1000L-481056(1200/170~265VAC時)(最大)22(25/170~265VAC時)150×61×240
62,000
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
39182683HWS1000L-51000(最大)200150×61×240
62,000
59,980
65,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
39182692HWS600L-12636(最大)53120×61×190
34,500
33,980
37,378(税込)
103日以内出荷
返品不可
39182717HWS600L-48624(720/170~265VAC時)(最大)13(15/170~265VAC時)120×61×190
オープン
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39182726HWS600L-5600(最大)120120×61×190
34,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
39182701HWS600L-24648(744/170~265VAC時)(最大)27(31/170~265VAC時)120×61×190
34,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする