押ボタンスイッチ セルフロック DS-680シリーズ

押ボタンスイッチ セルフロック DS-680シリーズ - ミヤマ電器
(22件のレビュー)
種類非照光式ボタン色動作方式オルタネイトボタン形状正角型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量15A125V.AC 10A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38905903DS-680K-S
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38905903
2024-08-14
用途: SONY TAF-333ESR
その他業種

もうかれこれ、36年も経つアンプで、電源スイッチが接触不良で
電源が入らなくなり、同等のアルプスのスイッチが手に入らず
探していた所、この商品が取り付けビス穴の寸法と取り付けた時の
長さがピッタリでしたので、購入しました。
しかし、元々のスイッチは、奥側の端子が縦向きなので、電源スイッチ基盤の
加工が必要でしたが、無事に取り付けられました。今では問題なく機能してます。
SONY TAF-333ESXの電源スイッチも同様の形状なので、取り付け可能です。

対象商品 : 38905903
2024-08-04
用途: SONYアンプの電源スイッチ交換
サービス業

アンプの電源スイッチが焼けてしまったので、こちらと交換しました。少しだけ加工が必要ですが、問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 38905903
2023-10-23
用途: 約30年使っている洗濯機の電源ボタン修理に

1994年に新品で購入した洗濯機の電源ボタンが壊れてシンプルなスイッチに置き換えて使っていましたが気に食わず微調整をしながら純正状態にこのスイッチで復活できました。
スイッチのストロークがちょうどよくて大満足です。

対象商品 : 38905903
2023-06-06
用途: 機器のメンテナンス
北摂オーディオサービス

メーカーでは供給終了しており古い機器は修理ができない。部品メーカーは部品を作っているのでそれを供給いただけると、直らない機器も直せます。
細かな規格(寸法、半田)などがありますが一応使えるので注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38905903
2023-07-29
用途: アンプ修理
jazz工房 福澤電気・ガス・熱供給・水道業

全く問題ありません動作が快適です 手配が早く大満足してます。

対象商品 : 38905903
2023-04-20
用途: コンパクトヒーターの修理

スイッチ部分の長さが微妙に短く(1mm~0.5mm位)スイッチカバーが押し込まれた状態になってしまいました。
そのためスイッチカバーにちょっと詰め物をして使用。その後問題なく使えています。

対象商品 : 38905903
2022-07-09
用途: バブル期アンプの電源スイッチ交換
不動産業

KENWOODのDA-9010の電源スイッチ交換で使用しました。
サイズ、ネジ穴位置など特に加工することなく、そのまま付け替えでOKでした。

対象商品 : 38905903
2022-05-15
用途: 故障した無線機の代替え用電源スイッチとして使用

物理的な寸法が同一で上手くセット出来ました。バネの力が適当で回路の入り切れ感に信頼感が有りました。改善点は特に感じません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする