ミヤマ電器
押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ
仕様
クリック感有(ラバー反転)
種類
非照光式
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-(ON)
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン色
ボタン形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38906411
DS-660R-C-K
黒
丸型
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
38906427
DS-660R-C-R
赤
丸型
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
38906436
DS-660R-C-W
白
丸型
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
38906445
DS-660R-S-K
黒
角型
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
38906454
DS-660R-S-R
赤
角型
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
38906463
DS-660R-S-W
白
角型
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください