トグルスイッチ MS-165~169シリーズ

トグルスイッチ MS-165~169シリーズ - ミヤマ電器トグルスイッチ MS-165~169シリーズ - ミヤマ電器トグルスイッチ MS-165~169シリーズ - ミヤマ電器トグルスイッチ MS-165~169シリーズ - ミヤマ電器
(2件のレビュー)
定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路
スイッチ特性
レバー色
電流容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38906646MS-165-KSPST(2P)ON-OFF10A125V.AC
オープン
289
318(税込)
当日出荷
38906655MS-165-RSPST(2P)ON-OFF10A125V.AC
オープン
289
318(税込)
当日出荷
38906664MS-166-KSPDT(3P)ON-ON10A125V.AC
オープン
249
274(税込)
当日出荷
38906673MS-166-RSPDT(3P)ON-ON10A125V.AC
オープン
249
274(税込)
当日出荷
38906682MS-167-KSPDT(3P)ON-OFF-ON6A125V.AC
オープン
339
373(税込)
当日出荷
38906691MS-167-RSPDT(3P)ON-OFF-ON6A125V.AC
オープン
309
340(税込)
当日出荷
38906707MS-168-KDPDT(6P)ON-ON10A125V.AC
オープン
359
395(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
38906716MS-168-RDPDT(6P)ON-ON10A125V.AC
オープン
359
395(税込)
当日出荷
38906725MS-169-KDPDT(6P)ON-OFF-ON6A125V.AC
オープン
418
460(税込)
当日出荷
38906734MS-169-RDPDT(6P)ON-OFF-ON6A125V.AC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-27
用途: 自動車整備

自動車の電源取り出し口の増設に伴い、スイッチとして使用しました。オン-オフのプレートを別売品で買いましたが、付属しているとありがたい。

対象商品 : 38906655
2017-07-20
用途: ホーンの切り替えに
卸売・小売業

アリーナホーンの切り替えに
小さいですが問題ありません
切り替え動作は少ないので耐久性はわかりませんが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする