ミヤマ電器
波動スイッチ ミゼット波動
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
ON-OFF
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
電流容量
1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ツマミ)
黒(白点入り)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38907705
MS-284
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください