パールスイベルジョイント PK型

パールスイベルジョイント PK型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型 - 昭和技研工業パールスイベルジョイント PK型 - 昭和技研工業

自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。
注油の必要がないので保守が容易です。
加熱・冷却の交互使用に最適です。
パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。

用途ゴム・プラスチック工業、合板工業種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE内容量1個
全25種類を絞り込む
口径
タイプ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
口径
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38902123PK-1-15A-15ANo.1
20,70018,980
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902132PK-1-20A-20ANo.1
27,20022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902141PK-1-25A-25ANo.1
35,00029,980
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38902157PK-1-32A-32ANo.1
47,90039,980
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902166PK-1-40A-40ANo.1
62,60053,980
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902175PK-1-50A-50ANo.1
103,00079,980
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902184PK-2-15A-15ANo.2
20,70018,980
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902193PK-2-20A-20ANo.2
27,20022,980
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902202PK-2-25A-25ANo.2
35,00029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902211PK-2-32A-32ANo.2
47,90039,980
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902227PK-2-40A-40ANo.2
62,60053,980
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902236PK-2-50A-50ANo.2
103,00079,980
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902245PK-3-15A-15ANo.3
20,70018,980
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902254PK-3-20A-20ANo.3
27,20022,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
38902263PK-3-25A-25ANo.3
35,00029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902272PK-3-32A-32ANo.3
47,90039,980
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902281PK-3-40A-40ANo.3
62,60053,980
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902297PK-3-50A-50ANo.3
103,00079,980
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902306PK-4-15A-15ANo.4
20,70018,980
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902315PK-4-20A-20ANo.4
27,20022,980
22,980
25,278(税込)
当日出荷
38902324PK-4-25A-25ANo.4
35,00029,980
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
38902333PK-4-32A-32ANo.4
47,90039,980
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
38902342PK-4-40A-40ANo.4
62,60053,980
53,980
59,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38902351PK-4-50A-50ANo.4
103,00079,980
79,980
87,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
56827989PK-4-25A【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25ANo.4
35,00029,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする