ガラスについた「ウロコ状の雨ジミ」を強力除去!
クリーナーを付属のパッドにとって磨くだけ。新開発のトリプル研磨粒子が、これまでのガラス用コンパウンドでは落とせなかったウォータースポットを除去。同時にフッ素系撥水剤や、固着した油膜をすっきり落とし、新品時のガラスのような透明感が復活します。
専用パッドには、クリーナーの性能を極限まで引き出す「ループファイバーパッド」を採用。研磨粒子の効果を最大限に引き出し、施工を容易にします。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


夏の暑さの中で付いた雨じみをきれいに除去出来ました
作業も楽で軽くこするだけでよく落ちました。
秋雨シーズンにガラコを塗る前に奇麗にしたかったので満足です。
夜間雨天時の走行で対向車の明かりで視界が悪かったのでよく調べてみるとうろこ汚れが堆積していました。除去のため使用しました、コンパウンド成分はそう強くないようです。車2台に使用しましたが残量は十分あります。
サイドガラスに付いた水垢を落とすため購入。ひどい汚れになる前に使用していますが、簡単綺麗に落ちます。手軽に使用できるので、1本持っていれば重宝します。
仕事で使っているトラックに使用。新車から3年程ですがフロントガラスのワイパー拭き取りエリア以外の所にウロコができていたので油膜取りも兼ねてやってみました。パッケージ裏面の説明通りに施工しましたが特に力を入れなくてもしっかり取れていました。