手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)

手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)手元開閉器 ケースブレーカ コンセント付 屋外用(防雨形)IP43 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース) - Panasonic(パナソニック)
用途単体露出工事用極数・素子数2P1E保護等級IP43コンセント仕様15A抜止め接地Aコンセント(WN1161)適合キャップ(引掛)WF7005K、WF52153Bなど定格遮断容量(kA)1.5フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)(最大)8内容量1個
注意
※ブレーカおよびコンセントの容量変更は不可。
※ブレーカ端子カバー付
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
種別
型式
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38178393BSD1112R4720AC100配線保護用HR型-
14,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38178411BEDS1531R5715AC100専用漏電保護用ER型30
15,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38178427BEDS2031R5720AC100専用漏電保護用ER型30
15,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
38178436BEDS2031R4720AC100専用漏電保護用ER型30
18,000
17,980
19,778(税込)
43日以内出荷
返品不可
38178445BEDS22031R5720AC100専用漏電保護用ER型30
24,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
38178402BSD21112R5720AC100配線保護用HR型-
16,700
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする