ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機

RoHS対応。
オムロン社製マイクロスイッチ「パネル取りつけ押しボタン形」の取付に最適な金具です。
取付穴は長穴になっていますので、アクチュエータのストロークに合わせて微調整できます。(M5ねじ・平座金使用時で約12mmです)

材質(本体)鋼板仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6内容量1個
注意
※「パネル取りつけローラー押しボタン形」は取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38940535DSK-85
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする