ABCパーツ

ABCパーツ - 篠原電機ABCパーツ - 篠原電機
(2件のレビュー)

RoHS対応。

用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。材質鋼板製寸法t(mm)1.6仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
取付穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38940693VTK-18050-20スイッチ:1個
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
38940702VTK-2155954565スイッチ:2個
オープン
799
879(税込)
当日出荷
38940711VTK-323414045110スイッチ:3個
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38940702
2022-10-10
用途: 制御盤のプチ改造
合同会社フロムテック建設業・工事業

ちょっとした盤改造に使用しました。
1個から購入出来て助かりました。
品質は問題ありませんでした。

対象商品 : 38940702
2017-03-01
用途: 制御盤作成時のスナップスイッチ取り付け台
井上電気保安管理事務所

盤内部に必要な部品です。スイッチ注文時取り付け台がすぐに探せるようにされることを望みます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする