曜日別特売

スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO

スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ハイスタンダード TRIO - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ハイスタンダード TRIO - フエニックス・コンタクト

高効率:トップクラスの80~91%を達成
ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮
過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。
並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能

形状DINレール直付き端子形状ねじ内容量1台
注意
※完全な冗長化をご要望の際は、出力側にダイオード(TRIO-DIODE)を取り付けることを推奨いたします。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
入力電圧(V)
定格出力電流(A)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38941314TRIO-PS/1AC/24DC/2.5AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)2.532×130×11560
オープン
9,998
10,998(税込)
92日以内出荷
返品不可
38941332TRIO-PS/1AC/24DC/10AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)1060×130×152.5240
オープン
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
38941341TRIO-PS/1AC/24DC/20AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)20115×130×152.5480
オープン
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
45511725TRIO-PS/1AC/24DC/2.5AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)2.532×130×11560
取扱い終了
返品不可
代替品有
45511716TRIO-PS/1AC/24DC/10AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)1060×130×152.5240
取扱い終了
返品不可
代替品有
45511734TRIO-PS/1AC/24DC/20AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)20115×130×152.5480
取扱い終了
返品不可
代替品有
45511707TRIO-PS/1AC/12DC/5AC100~240AC85~264(ディレーティング532×130×11560
取扱い終了
返品不可
45511698TRIO-PS/1AC/12DC/10AC100~240AC85~264(ディレーティング1040×130×115120
取扱い終了
返品不可
38941323TRIO-PS/1AC/24DC/5AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)540×130×115120
オープン
取扱い終了
返品不可
45511743TRIO-PS/1AC/24DC/5.0AC100~240AC85~264(ディレーティング<90VAC:2.5%/V)540×130×115120
取扱い終了
返品不可
45511768TRIO-PS/1AC/48DC/5AC100~240AC85~264(ディレーティング560×130×152.5240
取扱い終了
返品不可
45511752TRIO-PS/1AC/48DC/10AC100~240AC85~264(ディレーティング10115×130×152.5480
取扱い終了
返品不可
45511795TRIO-PS/3AC/24DC/52×/3×AC400~5003×AC320~575(三相運転用)
2×AC360~575(単相運転用)
540×130×115120
取扱い終了
返品不可
45511777TRIO-PS/3AC/24DC/102×/3×AC400~5003×AC320~575(三相運転用)
2×AC360~575(単相運転用)
1060×130×152.5240
取扱い終了
返品不可
45511786TRIO-PS/3AC/24DC/403×AC400~5003×AC320~575(三相運転用)
2×AC360~575(単相運転用)
40139×130×190960
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45511725TRIO-PS/1AC/24DC/2.538941314TRIO-PS/1AC/24DC/2.5TRIO-PS/1AC/24DC/2.5 スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクト 38941314スイッチング電源・ハイスタンダード TRIOフエニックス・コンタクト1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
45511716TRIO-PS/1AC/24DC/1038941332TRIO-PS/1AC/24DC/10TRIO-PS/1AC/24DC/10 スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクト 38941332スイッチング電源・ハイスタンダード TRIOフエニックス・コンタクト1台
31,980
税込35,178
注文コードが変更になりました
45511734TRIO-PS/1AC/24DC/2038941341TRIO-PS/1AC/24DC/20TRIO-PS/1AC/24DC/20 スイッチング電源・ハイスタンダード TRIO フエニックス・コンタクト 38941341スイッチング電源・ハイスタンダード TRIOフエニックス・コンタクト1台
61,980
税込68,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする