曜日別特売

R134a用サービス缶バルブ

R134a用サービス缶バルブ - アサダ
(10件のレビュー)

サービス缶との接続用バルブ

対応冷媒種別R134a質量(g)90接続口径(inch)M10危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38955323Y04100A
4,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38955323
2022-06-02
用途: エアコンのガス点検補充
各務オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

缶切の回す所が金属なので耐久性に問題無いと使用中です。

1が参考にしています
対象商品 : 38955323
2020-09-04
用途: エアコン

大量のガスチャージに必要なものです。強度も十分です。

対象商品 : 38955323
2019-07-27
用途: エアコンのガスを入れるのに。
自動車・二輪車・自転車関連業

アサダさんの商品なので安心して使えました。モノタロウさんのお陰で安価での購入ありがとうございます。

対象商品 : 38955323
2021-08-05
用途: A/Cガスチャージ

ホース接続部が、合わなかったので返品依頼をしましたが、開封済み商品の返品を受け付けないとの事でした。通常の部品販売のお店ですと快く受けてくれますが、今回の件は大変残念でした。皆様気をつけて下さい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

MonotaROでは、下記の内容では返品受付期限内でもお受けできません。
・返品不可と明示されている商品。純正トナー、汎用トナー、コピー用紙、その他弊社カタログに返品不可の表示のある商品(※返品不可マーク)
・パッケージ開封後の商品。
・一度試された商品。(蛍光灯の明るさを1本だけ試用した、安全靴の履き心地を試した等)
・お客様の責任で傷や汚れが生じた商品。
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/32
商品選定の際に、必要な情報の不足がございましたら、商品問い合わせ窓口まで気軽にお問い合わせください。
どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 38955323
2020-08-17
用途: エアコンガスチャージ用
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

新しいバルブで何度も使用してないのでまだ固い、今まで使用していたバルブは老朽化で柔らかいが、ねじ部に隙間があり時々ガス漏れしていた。
内側のパッキンも変形していたのかもしれない。

1が参考にしています
2016-08-27
用途: エアコン修理に活用してます、
カーリバイブ

残りのガスがあってもロックしておけますので、2個ないと仕事がらくです。

1が参考にしています
対象商品 : 38955323
2018-07-06
用途: ガス及びコンプレッサーオイル補充
サービス業

問題無く使用出来ましたが、手持ちのチャージングホースのネジサイズが合わず、変換アダプターを別購入しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38955323
2014-05-15
用途: 自家用車のガス入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

空調のメンテナンスをしています。自家用車(新車登録から18年目)のクーラーが効かなくなり、サイドグラスを見ると泡が流れているので、ガス不足と判断。修理に出そうかと思ったが、取り敢えずガスを補充して見ようと思い、R12のサービス缶バルブを見てみるとR134a缶には合わない。調べてみるとチャージホースのネジサイズも異なる。仕方なく購入。高価な物は必要ないので手ごろな本品を購入。ゴムPKのガス漏れも無く使用できました。ガスは使い切った(2缶)為、本品バルブとサービス缶の漏れは不明。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする