SUNOCO Svelt CVT FLUID SE

SUNOCO Svelt CVT FLUID SE - SUNOCO

ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。
純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。
サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。

容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
SAE
CVT SE
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(20L)
関連資料:(0.94MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73503091-
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2027年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする