R407C等用シングルマニホールドキット

R407C等用シングルマニホールドキット - アサダ

ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性バツグン。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドル。スライド式でピストンの交換が簡単。

対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a仕様プラスⅡホース付属品1/4チャージングホース92cm×2本、ケーストラスコ品番852-1231接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山)ホース長さ(cm)92ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38955725Y41214
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする