R407C等用シングルマニホール本体

R407C等用シングルマニホール本体 - アサダ
対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aトラスコ品番852-1187適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×2ゲージ径(Φmm)68内容量1個
注意
※マニホールド本体をご使用いただく場合、別途ご希望のチャージングホース、マニホールドケースをお買い求めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38955734Y40329
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする