曜日別特売

R407C等用タイタンマニホールドキット

R407C等用タイタンマニホールドキット - アサダR407C等用タイタンマニホールドキット - アサダR407C等用タイタンマニホールドキット - アサダR407C等用タイタンマニホールドキット - アサダR407C等用タイタンマニホールドキット - アサダR407C等用タイタンマニホールドキット - アサダR407C等用タイタンマニホールドキット - アサダ

頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。

対応冷媒種別R407C、R404A、R134a仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ホース長さ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38955603Y40927C1/4チャージングホース92cm×3本、サイトグラス(内蔵)、ケース9264-6755-15
58,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55102505Y40921C1/4チャージングホース152cm×3本、サイトグラス(内蔵)、ケース15264-6755-10
69,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38955594Y409271/4チャージングホース92cm×3本、サイトグラス(内蔵)9264-6755-14
29,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする