アサダ
R407C等用チャージングホースプラスⅡ
従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。
ねじ寸法
1/4フレア(UNF7/16-20山)
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502
仕様
プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造
使用温度範囲(℃)
-28.8~82.2
常用圧力(MPa)
5.5
破裂圧力(MPa)
27.5
安全率
(常用圧力:破裂圧力)1:5
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38956346
Y21012
1本
30
黄
¥4,600
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956355
Y21212
1本
30
青
¥4,600
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956364
Y21612
1本
30
赤
¥4,600
¥
3,798
¥4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956373
Y21036
1本
92
黄
¥4,420
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956382
Y21236
1本
92
青
¥4,420
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956391
Y21636
1本
92
赤
¥4,420
¥
3,500
¥3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956407
Y21983
1セット(3本)
92
黄・青・赤
¥13,300
¥
10,980
¥12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38956416
Y21060
1本
152
黄
¥5,500
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956425
Y21260
1本
152
青
¥5,500
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956434
Y21660
1本
152
赤
¥5,500
¥
4,698
¥5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956443
Y21985
1セット(3本)
152
黄・青・赤
¥16,200
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956452
Y21072
1本
183
黄
¥7,900
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956461
Y21272
1本
183
青
¥7,900
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956477
Y21672
1本
183
赤
¥7,900
¥
6,798
¥7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956486
Y21986
1セット(3本)
183
黄・青・赤
¥23,500
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38956495
Y21096
1本
244
黄
¥11,100
¥
9,298
¥10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38956504
Y21988
1セット(3本)
244
黄・青・赤
¥33,000
¥
27,980
¥30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る