R407C等用ブルートⅡマニホールドキット

R407C等用ブルートⅡマニホールドキット - アサダR407C等用ブルートⅡマニホールドキット - アサダ

イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル

対応冷媒種別R407C、R404A、R134a接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(cm)
付属品
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38955673Y40923C921/4チャージングホース92cm×3本、3/8チャージングホース92cm×1本、サイトグラス(内蔵)、ゲージプロテクタ、ケース852-119164-6755-13
98,000
82,980
91,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38955682Y409235C1521/4チャージングホース152cm×3本、3/8チャージングホース152cm×1本、サイトグラス(内蔵)、ゲージプロテクタ、ケース852-119064-6755-12
105,000
83,980
92,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする