アサダ
R407C等用マニホールドキット(ボールバルブ付ホース付)
対応冷媒種別
R407C、R404A、R507A、R134a
仕様
プラスⅡホース
付属品
1/4ボールバルブ付チャージングホース152cm×3本
接続口径(inch)
1/4フレア(UNF7/16-20山)
常用圧力(MPa)
(ホース)5.5
破裂圧力(MPa)
(ホース)27.5
高圧圧力計(MPa)
0~3.5
ホース長さ(cm)
152
ゲージ径(Φmm)
68
低圧連成計(MPa)
-0.1~1.7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38955567
Y40970
¥
34,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください