TドリルT-D35セット

TドリルT-D35セット - アサダ

銅管の分岐加工が「あっ」という間にできあがる!!
小型・軽量タイプ。
電動式で効率良く安定したT メーキングが可能。

用途銅管の分岐加工に。仕様電動付属品銅管用カラーリングヘッド(5/8、3/4インチ)、ケース他質量(kg)4.3管径(Φmm)最大:76(Φ3inch)肉厚(mm)0.8~1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×80×200範囲(mm)つば出し:Φ8~35(Φ5/16~13/8inch)モーター100V 825W(50/60Hz)内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※1.5mmの銅管はつば出し前に焼きなましして下さい。
※肉厚はカラーリングヘッドのサイズによって異なります。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38953993R50344
586,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする