アサダ
ターボバーナセット
各種ろう付け作業用加熱バーナ。
独自の4分割タービン機構と自動ガス混合機構の高性能バーナ。
銅管の裏まで炎が回る強力なターボ炎でろう付時間が短縮。
酸素ボンベ不要。
能力(inch)
軟ろう付:~Φ4 1/8
硬ろう付:~Φ1 5/8
火炎温度(℃)
2100
仕様
プロパンタイプ
付属品
エアプロップ、調整器、ターボバーナ(12・15・18)、ライタ、ライタ石、スパナ(14×19mm)、ホース2.5m、ケース
質量(kg)
3
火炎形状
ターボ炎
内容量
1セット
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38954221
R31090
¥
57,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください