R31090 ターボバーナセット アサダ 38954221

ターボバーナセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38954221 品番R31090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,500

各種ろう付け作業用加熱バーナ。
独自の4分割タービン機構と自動ガス混合機構の高性能バーナ。
銅管の裏まで炎が回る強力なターボ炎でろう付時間が短縮。
酸素ボンベ不要。

能力(inch)
軟ろう付:〜Φ4 1/8
硬ろう付:〜Φ1 5/8
火炎温度(℃)2100 付属品エアプロップ、調整器、ターボバーナ(12・15・18)、ライタ、ライタ石、スパナ(14×19mm)、ホース2.5m、ケース 仕様プロパンタイプ 質量(kg)3 火炎形状ターボ炎
注意
※直送品については個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする