曜日別特売

ターボファイア

ターボファイア - アサダターボファイア - アサダ

ライター不要の電子着火。
逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。
銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。
用途に応じた火力調整が可能。
空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。

用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
注意
※数値は、マルチガス250AP を使用した場合です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
能力(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38954176HT1681セット(10本)軟ろう付:~Φ2
硬ろう付:~Φ1 1/8
88,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
69529385HT1681本軟ろう付:~Φ2、硬ろう付:~Φ1 1/8
8,800
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする