屋根用スプレー

屋根用スプレー - サンデーペイント屋根用スプレー - サンデーペイント屋根用スプレー - サンデーペイント屋根用スプレー - サンデーペイント屋根用スプレー - サンデーペイント屋根用スプレー - サンデーペイント屋根用スプレー - サンデーペイント屋根用スプレー - サンデーペイント
(1件のレビュー)

耐候性に優れ酸性雨(雪)・排気ガス・塩害に強い。
トタン屋根、スレート屋根など幅広く対応できるAll in oneペイント。
容器を逆さにした状態でも塗装できますので、塗りにくい所でも手軽に塗装出来ます。

用途カラートタン、トタン板の屋根・ひさしや鉄部、スレート瓦・セメント瓦など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋外トタン・かわら屋根用塗料主な用途トタン、瓦、鉄部指触乾燥時間(分)約30(20℃)(冬期/約1時間)危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(2回塗り)(m2)(かわらの場合)約0.8~1.0標準塗り面積(1回塗り)(m2)(トタンの場合)約1.6~2.0油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプふっ素アクリル内容量1本(400mL)
注意
※釉薬瓦、無釉薬粘度系瓦、施釉セメント瓦、施釉コンクリート瓦、乾式洋瓦(モニエル瓦)、シングル系瓦、天然石瓦、塩ビ鋼板などの一部や銅・ステンレス・プラスチックには塗れません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38950545-赤さび
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38950554-こげ茶
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38950563-スカイブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38950572-
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38950581-ナスコン
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38950597-まっ黒
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
38950606-銀鼡
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
38950615-新銀黒
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38950597
2017-11-06
用途: 屋根塗装
有限会社 夢屋一級建築士事務所

スプレーが出なくなっても缶に穴をあけるとペンキが吹きでる。最後まで使い切れるようになれば良いと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする