フロアポリッシャー

フロアポリッシャー - アマノ[事務用品/清掃用品]
(3件のレビュー)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。

幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39115456AFP-120
185,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39115456
2020-10-20
用途: クリニックの大掃除
心療内科たけうちクリニック医療・福祉・介護関連業

昔使ったことがあったので、購入しました。思い出すまでに多少時間と体力が必要でしたが、慣れてくると結構綺麗になって嬉しいものです。
一人では難しく初めはコードを持って貰ってうまくゆきました。
マニュアルがあると良いのですが、後でYouTubeで確認しました。

2が参考にしています
対象商品 : 39115456
2021-01-06
用途: 小規模な公衆浴場の清掃(温泉)
錦温泉サービス業

初日戸惑いましたが2日めから慣れて簡単に使えます。
30代50代女性が使っています。
ぬめりがよく落ちて早く買っておけばよかったと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 39115456
2019-09-11
用途: 事務所の床掃除
株式会社コスモエンジニアリング建設業・工事業

20年以上掃除してなっかた事務所の床の汚れがきれいに落ちました。操作は思ったよりも早くマスターできました。ブラシの取り外しも簡単にできます。電源ソケットが三心になってるので、付属で二心が付いてたら嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする