AS-180Li VER.Ⅱ アップライト型 自動床洗浄機(コードレス)
10/25より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
ペンギンLi-ionコードレスシリーズのコンパクト自動洗浄機
ポリッシャー、ウェットバキュームなどシリーズ共有のバッテリーで使用可能。バッテリーの脱着も楽々。
コンパクトボディで取り回しも簡単!
保管時も省スペース!Wブラシ採用で、初心者でも抵抗なく簡単に操作できます。
フレキシブルスクラブヘッドにより、自由自在!
狭い通路や、入り組んだ小スペースにも対応できるため、日常清掃の効率が大幅にアップ。
- 充電時間
- CLQ-1N使用:90分 LV925MX使用時
150分 LV14MX使用時 - 稼働時間(分)
- 50 LV925MX使用時
75 LV14MX使用時
- 仕様
- パッド圧(kg):22
- 質量(kg)
- 20(本体)
- タンク容量(L)
- 回収:6 *3 実効値、清水:3
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 410×520×1235
- 寸法(inch)
- パッド:9(225mm)×2枚
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ












![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)





