充電式電動スピンクリーニングブラシ

充電式電動スピンクリーニングブラシ - ビーカム充電式電動スピンクリーニングブラシ - ビーカム充電式電動スピンクリーニングブラシ - ビーカム充電式電動スピンクリーニングブラシ - ビーカム充電式電動スピンクリーニングブラシ - ビーカム充電式電動スピンクリーニングブラシ - ビーカム充電式電動スピンクリーニングブラシ - ビーカム

最大380Min-1 の高速回転と強力なトルクによって頑固な汚れも楽に落とします。
回転数は5段階で調節できます。
8種類のブラシアタッチメントが付いているので、使用場所に合わせて最適な物を選べます。
3~4時間の充電で、約90分間使用できます。(回転数や負荷の掛かり方によって変わります)
取り外し可能な伸縮ロッドで、低いところから高いところまで、楽にお掃除出来ます。

付属品
ラウンドブラシ、フラットブラシ(大、小)、ペン先ブラシ、不織布ブラシ、起毛ブラシ、スポンジ、布ブラシ、ブラシホルダー、面ファスナー、伸縮ロッド、充電ケーブル(USB Type-C)
材質
本体/ABS樹脂、伸縮ロッド/ステンレス鋼、ブラシ/ナイロン等
寸法(mm)
70×260×120、伸縮ロッド取付時:70×990~1250×120
質量(g)
ブラシを含まない:560
出力(W)
25
回転数(min-1[r.p.m])
270/300/320/350/380
定格電圧(V)
3.7
連続使用時間(分)
90 (負荷の掛かり方によって異なります)
バッテリー
18650リチウムイオン電池
調整方法
(段階)5
充電時間(時間)
3~4
バッテリー容量(mAh)
2000
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78182478ESB-01
オープン
¥3,498
¥3,848(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする