曜日別特売

スパークキラー

スパークキラー - Panasonic(パナソニック)スパークキラー - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。

コンデンサ容量(μF)0.1抵抗(Ω)120
注意
※本品内のコンデンサ容量は0.1μF、抵抗値は120Ωです。市販品をご使用になる場合は、10~200Ω(1/4W以上)・0.1~0.33μF(AC125VまたはAC250V)にしてください。
※400V品には本品は使用できません。定格電圧が400V以上のスパークキラーを使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68863542DV0P008A1個
オープン299
79
アウトレット
87(税込)
当日出荷
残り1040点です
39172935DV0P0081台
315
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 接点焼損防止
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒーターの切り替えリレーの接点焼損防止に取り付けました。

対象商品 : 68863542
2024-09-28
用途: 真空管アンプの電源スイッチ保護用
サービス業

スパークキラーを製造するメーカーは、少なくなくなり大変重宝しております。パナソニック製ですので品質にも信頼あります。

1が参考にしています
対象商品 : 68863542
2024-03-01
用途: リレーのスパーク防止
その他業種

リレーの切り替え時に発生していた接点の火花を防止できた。

3が参考にしています
対象商品 : 68863542
2020-03-26
用途: 真空管アンプ電源投入時のポチ音解消
運輸・通信業

はじめてこの会社の製品を使ったが特に不満なし。OEMかと。

対象商品 : 68863542
2023-10-28
用途: アンプ製作
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

今は、近くにパーツ屋がなくなりネットで注文するしかないので何社か選択して注文しています。店舗に買いに行くこと無く便利になりましたが、手に取って品定めができないので少々残念ですが、これも時代ですかね。

対象商品 : 68863542
2020-11-11
用途: アンプの電源周り
農・林・水産業

スパークキラーにはスイッチのON、OFF間に接続する場合と負荷と並列に接続する場合とがあるが、交流回路に使用するので負荷(トランス)と並列に接続。パーツとしては大きめなので周りに干渉しないようサイズをよく確認して使用したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする