曜日別特売

電磁ブレーキ付三相モータ □90mm (歯切軸)

電磁ブレーキ付三相モータ □90mm (歯切軸) - Panasonic(パナソニック)

負荷の保持に適しています。
無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。
優れた保安ブレーキです。
停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。
短時間に制動します。
オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。
頻繁な瞬時正逆転ができます。
簡単な切換えで1分間に6回の停止ができます。(停止時間は3秒以上確保願います。)
1分間に7回から100回の停止が必要な場合はC&Bモータをご使用ください。(ただし一方向運転のみ)
モータ、ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
電磁ブレーキ部に整流回路を内蔵していますのでモータと同一の交流電源が使用できます。

歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付区分海外規格対応仕様種類電磁ブレーキ付モーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60/60/60電圧(V)200/200/220/230電源三相/交流軸の形状歯切軸定格時間(分)連続サイズ(mm)□90ブレーキ入力(W)7ブレーキ電流(A)0.05内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
モジュール
定格電流(A)
始動トルク(N・m [kgf・cm])(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39175437M9MX40GB4YG3.20.040.550.31/0.29/0.28/0.290.72/0.51(200V)、0.63(220V60Hz)、0.69(230V60Hz)
21,525
取扱い終了
返品不可
39175446M9MZ60GB4YG3.40.060.60.45/0.41/0.4/0.411.0/0.69(200V)、0.87(220V60Hz)、1.0(230V60Hz)
24,465
取扱い終了
返品不可
39175455M9MZ90GB4YG3.80.090.60.62/0.56/0.56/0.581.6/1.1(200V)、1.4(220V60Hz)、1.6(230V60Hz)
27,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする