曜日別特売

ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S

ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165S - omron(オムロン)
(2件のレビュー)
保護構造IP65内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
接点構成
ボタン形状
ノッチ数
動作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38978791A165S-A2A--操作部ユニット--2-
1,090
969
1,066(税込)
31日以内出荷
返品不可
38978825A165S-A2M--操作部ユニット--2-
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
46494271A165S-T2A-2S--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-2セレクタ
2,850
2,598
2,858(税込)
111日以内出荷
返品不可
46494287A165S-T2M-1P--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)1c-2セレクタ
2,050
1,798
1,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
46494296A165S-T2M-2P--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-2セレクタ
2,150
1,898
2,088(税込)
92日以内出荷
返品不可
46494305A165S-T2M-2S--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-2セレクタ
2,900
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
返品不可
46494314A165S-T3A-2--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-3セレクタ
1,740
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
46494323A165S-T3A-2S--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-3セレクタ
2,900
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
46494341A165S-T3M-2S都度納期確認-ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-3セレクタ
2,900
2,598
2,858(税込)
111日以内出荷
返品不可
46494357A165S-T3MA--操作部ユニット--3-
1,090
819
901(税込)
68日以内出荷
返品不可
38978852A165S-A3A--操作部ユニット--3-
1,090
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
38978861A165S-A3M--操作部ユニット--3-
1,090
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
38978983A165S-T2A-1--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)1c-2セレクタ
1,580
1,398
1,538(税込)
92日以内出荷
返品不可
38978992A165S-T2A-2--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-2セレクタ
1,760
1,698
1,868(税込)
61日以内出荷
返品不可
38979017A165S-T2M-1--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)1c-2セレクタ
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
38979026A165S-T2M-2--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-2セレクタ
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38979053A165S-T3M-2--ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)2c-3セレクタ
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
38978974A165S-T2A--操作部ユニット--2-
1,090
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
38979001A165S-T2M--操作部ユニット--2-
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
38979035A165S-T3A--操作部ユニット--3-
1,090
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
38979044A165S-T3M--操作部ユニット--3-
1,090
899
989(税込)
31日以内出荷
返品不可
46494332A165S-T3AM-ツマミ形セレクタスイッチ 操作部ユニット関連商品-3-
990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38979001
2019-03-28
用途: 築32年の自宅水道漏水対策の苦肉の策用
その他業種

安価ですが問題なく使用できます。漏水修理が完全には出来ないので使用時のみバルブ開で使用。

対象商品 : 38979026
2018-10-01
用途: EV充電のソーラー電源との切替用
その他業種

小型で切替が柔らかくで、とくに支障はありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする