曜日別特売

押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16

押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 - omron(オムロン)
内容量1個
全39種類を絞り込む
照光色
接点構成
使用電圧(V)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
種類
照光色
接点構成
端子形状
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981731A16L-A-12D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC12
1,320
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984206A16L-G-12D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC12
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984215A16L-G-12D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC12
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984224A16L-G-24D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC24
870
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
38984233A16L-G-24D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC24
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984251A16L-G-5D-1LED関連商品1cはんだ端子DC5
860
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
38984267A16L-G-5D-2LED関連商品2cはんだ端子DC5
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984276A16L-G-T1-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC100/110
2,150
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
38984285A16L-G-T1-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC100/110
2,350
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986674A16L-R-12D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC12
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986683A16L-R-12D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC12
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986692A16L-R-24D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC24
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986701A16L-R-24D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC24
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986726A16L-R-5D-1LED関連商品1cはんだ端子DC5
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986735A16L-R-5D-2LED関連商品2cはんだ端子DC5
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986744A16L-R-T1-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC100/110
2,150
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
38986753A16L-R-T1-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC100/110
2,350
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989151A16L-W-12D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC12
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989167A16L-W-12D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC12
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989185A16L-W-24D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC24
860
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
38989194A16L-W-24D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC24
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989212A16L-W-5D-1LED関連商品1cはんだ端子DC5
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989221A16L-W-5D-2LED関連商品2cはんだ端子DC5
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989246A16L-W-T1-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC100/110
2,150
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989255A16L-W-T1-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC100/110
2,350
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989282A16L-Y-12D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC12
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989291A16L-Y-12D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC12
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989307A16L-Y-24D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC24
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989316A16L-Y-24D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC24
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989334A16L-Y-5D-1LED関連商品1cはんだ端子DC5
860
699
769(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989343A16L-Y-5D-2LED関連商品2cはんだ端子DC5
1,040
869
956(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989352A16L-Y-T1-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC100/110
2,150
1,998
2,198(税込)
31日以内出荷
返品不可
38989361A16L-Y-T1-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC100/110
2,350
2,198
2,418(税込)
31日以内出荷
返品不可
38981677A16L-12-1白熱ランプ関連商品-1cはんだ端子AC/DC12
550
取扱い終了
返品不可
38981686A16L-12-2白熱ランプ関連商品-2cはんだ端子AC/DC12
715
取扱い終了
返品不可
38981695A16L-24-1白熱ランプ関連商品-1cはんだ端子AC/DC24
625
取扱い終了
返品不可
38981704A16L-24-2白熱ランプ関連商品-2cはんだ端子AC/DC24
790
取扱い終了
返品不可
38981713A16L-5-1白熱ランプ関連商品-1cはんだ端子AC/DC5
540
取扱い終了
返品不可
38981722A16L-5-2白熱ランプ関連商品-2cはんだ端子AC/DC5
705
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする