押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16

押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16 - omron(オムロン)押ボタンスイッチ(分離形) カラーキャップ A16 - omron(オムロン)
(1件のレビュー)

操作部に標準装備しています。色変更などのときお申しつけください。
LEDランプ用の場合、LEDの発光色に合せお使いください。
IP40用とIP65耐油形用では材質が異なりますので、スイッチ仕様に合せてお選びください。

内容量1個
全48種類を絞り込む
種類
ボタン形状
ボタン色
48種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
種類
適合
ボタン形状
ボタン色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46492616A16ZA-5001PY-カラーキャップ(IP40用)-正方形ピュアイエロー
61
59
65(税込)
31日以内出荷
返品不可
46492625A16ZA-5101PY-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-正方形ピュアイエロー
109
98
108(税込)
77日以内出荷
返品不可
46492634A16ZJ-5001PY-カラーキャップ(IP40用)-長方形ピュアイエロー
61
59
65(税込)
77日以内出荷
返品不可
46492643A16ZJ-5101PY-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形ピュアイエロー
109
98
108(税込)
62日以内出荷
返品不可
46492652A16ZT-5001PY-カラーキャップ(IP40用)-丸形ピュアイエロー
61
59
65(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990165A16ZA-5001A-カラーキャップ(IP40用)-正方形
61
60
66(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990174A16ZA-5001G-カラーキャップ(IP40用)-正方形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990183A16ZA-5001GY-カラーキャップ(IP40用)-正方形
61
60
66(税込)
67日以内出荷
返品不可
38990192A16ZA-5001R-カラーキャップ(IP40用)-正方形
61
60
66(税込)
67日以内出荷
返品不可
38990201A16ZA-5001W-カラーキャップ(IP40用)-正方形
61
60
66(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990217A16ZA-5001Y-カラーキャップ(IP40用)-正方形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990226A16ZA-5011B-カラーキャップ(IP40用)-正方形
61
60
66(税込)
77日以内出荷
返品不可
38990262A16ZA-5101G-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-正方形
109
108
119(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990271A16ZA-5101GY-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-正方形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990287A16ZA-5101R-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-正方形
109
108
119(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990296A16ZA-5101W-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-正方形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990305A16ZA-5101Y-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-正方形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990366A16ZJ-5001A-カラーキャップ(IP40用)-長方形
61
60
66(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990375A16ZJ-5001G-カラーキャップ(IP40用)-長方形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990384A16ZJ-5001GY-カラーキャップ(IP40用)-長方形
61
60
66(税込)
61日以内出荷
返品不可
38990393A16ZJ-5001R-カラーキャップ(IP40用)-長方形
61
60
66(税込)
61日以内出荷
返品不可
38990402A16ZJ-5001W-カラーキャップ(IP40用)-長方形
61
60
66(税込)
61日以内出荷
返品不可
38990411A16ZJ-5001Y-カラーキャップ(IP40用)-長方形
61
60
66(税込)
61日以内出荷
返品不可
38990427A16ZJ-5011B-カラーキャップ(IP40用)-長方形
61
60
66(税込)
61日以内出荷
返品不可
38990454A16ZJ-5101A-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形
109
108
119(税込)
31日以内出荷
返品不可
38990463A16ZJ-5101G-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990472A16ZJ-5101GY-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990481A16ZJ-5101R-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形
109
108
119(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990497A16ZJ-5101W-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990506A16ZJ-5101Y-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990515A16ZJ-5111B-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-長方形
109
108
119(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990567A16ZT-5001A-カラーキャップ(IP40用)-丸形
61
60
66(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990576A16ZT-5001G-カラーキャップ(IP40用)-丸形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990585A16ZT-5001GY-カラーキャップ(IP40用)-丸形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990594A16ZT-5001R-カラーキャップ(IP40用)-丸形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990603A16ZT-5001W-カラーキャップ(IP40用)-丸形
61
60
66(税込)
61日以内出荷
返品不可
38990612A16ZT-5001Y-カラーキャップ(IP40用)-丸形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990621A16ZT-5011B-カラーキャップ(IP40用)-丸形
61
60
66(税込)
62日以内出荷
返品不可
38990646A16ZT-5101A-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-丸形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990655A16ZT-5101G-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-丸形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990664A16ZT-5101GY-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-丸形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990682A16ZT-5101W-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-丸形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990691A16ZT-5101Y-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-丸形
109
108
119(税込)
87日以内出荷
返品不可
38990707A16ZT-5111B-非照光用専用カラーキャップ(IP66耐油形用)-丸形
109
108
119(税込)
62日以内出荷
返品不可
46492661A16ZT-5101PYLED/白熱ランプ/非照光用共用非照光式-ピュアイエロー
109
取扱い終了
返品不可
38990253A16ZA-5101A-関連商品IP40用
109
取扱い終了
返品不可
38990314A16ZA-5111B-関連商品IP65耐油形用
109
取扱い終了
返品不可
38990673A16ZT-5101R-関連商品IP65耐油形用
109
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38990375
2019-09-27
用途: 操作盤作成時のスイッチ
建設業・工事業

本来緑のランプが欲しかったのですが、在庫切れで1ヶ月も遅くなるとの事だったので
しょうがなく赤を購入して、緑のレンズとランプに交換した。
増税と決算まえのかけこみで不足していたのかな?
商品は満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする