曜日別特売

デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) - omron(オムロン)

多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。

耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
タイプ
電源電圧(V)
入出力点数
表示
回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39034405CRT1-VOD32ML-B-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力32点出力/LED表示(黄)32点/コモン
58,500
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034301CRT1-VID32ML-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力32点(最大同時入力点数/32点)入力/LED表示(黄)32点/コモン
54,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034317CRT1-VID32ML-1-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力32点(最大同時入力点数/32点)入力/LED表示(黄)32点/コモン
54,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034326CRT1-VMD32ML-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点、出力16点(最大同時入力点数/16点)入出力/LED表示(黄)(入力)16点/コモン、(出力)16点/コモン
57,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034335CRT1-VMD32ML-1都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点、出力16点(最大同時入力点数/16点)入出力/LED表示(黄)(入力)16点/コモン、(出力)16点/コモン
57,000
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
39034387CRT1-VOD32ML-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力32点出力/LED表示(黄)32点/コモン
57,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39034396CRT1-VOD32ML-1-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力32点出力/LED表示(黄)32点/コモン
57,000
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46384484CRT1-VID32ML-1B都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力32点(最大同時入力点数/32点)入力/LED表示(黄)32点/コモン
55,500
41,980
46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384493CRT1-VID32ML-B-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力32点(最大同時入力点数/32点)入力/LED表示(黄)32点/コモン
55,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
46384502CRT1-VMD32ML-1B都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点、出力16点(最大同時入力点数/16点)入出力/LED表示(黄)(入力)16点/コモン、(出力)16点/コモン
58,500
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
46384511CRT1-VMD32ML-B-マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
入力16点、出力16点(最大同時入力点数/16点)入出力/LED表示(黄)(入力)16点/コモン、(出力)16点/コモン
58,500
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46384563CRT1-VOD32ML-1B都度納期確認マルチ給電タイプ通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
出力32点出力/LED表示(黄)32点/コモン
58,500
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする