ユニット
タイヤストッパー
こんなお得な商品も!
タイヤストッパー 4トン車用 取手付
モノタロウ
¥
1,298
~
税込
¥
1,428
~
(8)
タイヤストッパー 2トン車用 取手付
モノタロウ
¥
999
~
税込
¥
1,099
~
(22)
ゴム製なので路面との密着性が良く、サビの心配がありません。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
材質
質量(kg)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39168857
384-13
2t車まで
合成ゴム
1.75
100
155
220
-
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
39168866
384-12
10t車まで
合成ゴム
3.2
120
180
280(突起部含む)
-
¥
10,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39168875
384-13
-
-
-
-
-
-
-
¥
4,500
取扱い終了
39168884
384-14
-
-
-
-
-
-
-
¥
16,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください