GT16 5.7型VGA

GT16 5.7型VGA - 三菱電機
画面サイズ5.7型表示色65536色液晶表示TFTカラー液晶(高輝度、広視野角)解像度VGA:640×480ドット質量(kg)1表示サイズ(mm)115×86交換目安バッテリ/約5年(使用周囲温度/25℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×135×60機能バックライト切れ検出機能付。バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可バッテリーGT15-BAT形リチウムイオンバッテリメモリー容量内蔵フラッシュメモリ15Mバイト(プロジェクタデータ格納用、OS格納用)視野角上下左右各80度入力電源DC24V(+25%、-20%)バックライト方式冷陰極管(交換可)バックアップメモリ時計データ、メンテナンス時期通知用データ、システムログデータ、SRAMユーザ領域(500KB)パネルカット寸法(mm)153×121内容量1台
注意
※液晶パネルは、特性として輝点(常時点灯している点)と黒点(点灯しない点)が発生する場合があります。液晶パネルには大変多くの表示素子があるため、輝点・黒点の発生を100%発生しないようにすることはできません。また、表示色によっては、ちらつきが発生することがあります。輝点・黒点の発生は、製品の不良または故障でなく特性ですので、あらかじめご了承ください。長時間同じ画面を表示していると、焼きつきにより残像やムラが発生し、消えなくなることがあります。焼きつき防止には、スクリーンセーブ機能が有効です。
※メモリは、書き込まれているデータを消去しなくても、新たなデータの上書きが可能なROMです。
※GOTマルチドロップ接続を行う場合、GOT本体の終端抵抗切換えスイッチを接続形態に合わせて切換えてください。
※お客様のあらゆる環境を保証するものではありません。インタフェース耐環境カバー、背面耐環境カバーを外した場合は対象外となります。また、長時間油、あるいは薬品がかかる環境やオイルミストが充満する環境ではご使用になれない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849225GT1655-VTBD
240,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47849225GT1655-VTBD33235844GT2505-VTBDGT1655-VTBD グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機 33235844グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ三菱電機1台
119,800
欠品中
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする