曜日別特売

2段用カバー

2段用カバー - サトーパーツ2段用カバー - サトーパーツ2段用カバー - サトーパーツ2段用カバー - サトーパーツ2段用カバー - サトーパーツ
(1件のレビュー)

開閉式カバーで全開で約170°、約90°の位置で一度クリックがはたらきます。

材質ポリカーボネート(UL94V-2)内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184555ML-740-C2-16P16P66.6
オープン199
199
219(税込)
3日以内出荷
39184564ML-740-C2-32P32P127.5
オープン219
219
241(税込)
3日以内出荷
39184573ML-740-C2-40P40P158
オープン329
329
362(税込)
5日以内出荷
75786121ML-740-C2-12P12P51.3
オープン239
239
263(税込)
当日出荷
75786137ML-740-C2-20P20P81.8
オープン289
229
アウトレット
252(税込)
当日出荷
残り8点です
75786146ML-740-C2-24P24P97
オープン279
279
307(税込)
当日出荷
75786155ML-740-C2-8P8P36.1
オープン229
229
252(税込)
8日以内出荷
返品不可
75786164ML-750-C2-12P12P67.6
オープン268
268
295(税込)
7日以内出荷
返品不可
75786173ML-750-C2-16P16P88
オープン269
269
296(税込)
7日以内出荷
返品不可
75786182ML-750-C2-20P20P108.3
オープン289
289
318(税込)
7日以内出荷
返品不可
75786191ML-750-C2-24P24P128.6
オープン279
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
75786207ML-750-C2-32P32P169.2
オープン299
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
75786225ML-750-C2-8P8P47.3
オープン169
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
75786216ML-750-C2-40P40P209.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39184555
2018-09-20
用途: 端子台のカバー
日野電子株式会社製造業

専用品だけあってしっかりしています。
価格も安く即納でありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする