曜日別特売

端子台 3段型プリント基板用

端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ端子台 3段型プリント基板用 - サトーパーツ
取付方式プリント基板結線方式ネジ極数30P仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具PC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
全8種類を絞り込む
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39185693ML-40-W1BYF-30PM3×7.27.6210UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39185711ML-50-W1BYF-30PM4×810.1615UL規格
オープン
3,498
3,848(税込)
5日以内出荷
返品不可
75775174ML-40-W1BYS-30PM3×67.6210UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
オープン
3,598
3,958(税込)
76日以内出荷
返品不可
75775192ML-50-W1BYS-30PM3×610.1615UL規格
オープン
3,598
3,958(税込)
30日以内出荷
返品不可
39185702ML-40-W2BXF-30PM3×7.27.6210UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
オープン
取扱い終了
代替品有
75775183ML-40-W2BXS-30PM3×67.6210UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75775201ML-50-W2BXF-30PM4×810.1615UL規格
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75775217ML-50-W2BXS-30PM4×810.1615UL規格
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39185702ML-40-W2BXF-30P39185693ML-40-W1BYF-30PML-40-W2BXF-30P 端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ 39185693端子台 3段型プリント基板用サトーパーツ1個
2,598
税込2,858
同メーカーの類似品です
75775183ML-40-W2BXS-30P75775174ML-40-W1BYS-30PML-40-W2BXS-30P 端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ 75775174端子台 3段型プリント基板用サトーパーツ1個
3,598
税込3,958
同メーカーの類似品です
75775201ML-50-W2BXF-30P39185711ML-50-W1BYF-30PML-50-W2BXF-30P 端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ 39185711端子台 3段型プリント基板用サトーパーツ1個
3,498
税込3,848
同メーカーの類似品です
75775217ML-50-W2BXS-30P75775192ML-50-W1BYS-30PML-50-W2BXS-30P 端子台 3段型プリント基板用 サトーパーツ 75775192端子台 3段型プリント基板用サトーパーツ1個
3,598
税込3,958
同メーカーの類似品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする