曜日別特売

中間クッションパッド

中間クッションパッド - Y'mg中間クッションパッド - Y'mg
(7件のレビュー)

適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。

厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39189071-
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-01
用途: カーボディーのポリッシング
自動車・二輪車・自転車関連業

「適度にコシのある良質ウレタン採用」と、書いてあったので心配でしたが試しに購入。  スポンジ部の柔らかさは有名メーカーと変わらない柔らかさで、作りも良く、半値以下なので、これからはこちらを購入します。

対象商品 : 39189071
2021-03-25
用途: 石材の磨きに使用します
有限会社プロペクトサービス業

バスタブみがきにコンパンドを付けクッションせいを与えて曲がり部分の
磨きがやりやすくなります。

対象商品 : 39189071
2019-11-21
用途: 車の研磨

価格的にとても良いと思います。ダメになったら、また注文します。

対象商品 : 39189071
2018-09-01
用途: 車両磨き

ちょうど良い硬さで問題なく使えて、この価格は良かった。

対象商品 : 39189071
2017-11-22
用途: 塗装磨き

普通に使える商品です。これでφ150がつかえるようになりました

対象商品 : 39189071
2016-04-21
用途: 塗装肌調整

問題なく使用可能です
価格も安く、次回も購入予定です。

対象商品 : 39189071
2014-03-10
用途: サーフボードのサンディング

私が使用するマジック付ペーパーよりもやや大きいので自分でカットして使っています。
硬さはミディアムぐらいだと感じます。
もう少し柔かい中間パットもあればぜひ購入したいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする