岩田製作所
圧力ゲージブラケット(デジタル用) オフセットタイプ1
アナログタイプに対応。
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194766
PDD1-01S
64
90
55
30
40
80
50
40
¥
890
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194775
PDD2-01S
64
90
55
30
75
80
85
75
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194784
PDD3-01S
64
90
55
30
110
80
120
110
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください