配線用遮断器(コード短絡保護用瞬時付)

配線用遮断器(コード短絡保護用瞬時付) - テンパール工業
(1件のレビュー)
極数2Pフレーム30AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38JIS規格JIS C 8211 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)2.5逆接続可能端子ソルダレス端子方式(当座金付)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
定格電流(A)
定格使用電圧
過電流引きはずし方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39205022BCN-1H 15A0.1経済タイプ15AC100V熱動電磁
1,100
取扱い終了
39205031BCN-1H 20A0.1経済タイプ20AC100V熱動電磁
1,100
取扱い終了
39205047BCN-1H 30A0.1経済タイプ30AC100V熱動電磁
1,100
取扱い終了
39205056BCN-2H 15A0.1経済タイプ15AC100・100/200・200V熱動電磁
1,700
取扱い終了
39205065BCN-2H 20A0.1経済タイプ20AC100・100/200・200V熱動電磁
1,700
取扱い終了
39205074BCN-2H 30A0.1経済タイプ30AC100・100/200・200V熱動電磁
1,700
取扱い終了
39205083BCS-1H 15A0.11高機能タイプ15AC100V熱動電磁電子
2,300
取扱い終了
39205092BCS-1H 20A0.11高機能タイプ20AC100V熱動電磁電子
2,300
取扱い終了
39205101BCS-2H 15A0.11高機能タイプ15AC100・100/200・200V熱動電磁電子
2,900
取扱い終了
39205117BCS-2H 20A0.11高機能タイプ20AC100・100/200・200V熱動電磁電子
2,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39205083
2013-03-07
用途: 配電盤2次、制御盤回路

簡単な試験の結果、過負荷電流には対応するがラインのインピーダンスが高いところで使用するには注意が必要。短絡試験では遮断不可能な時も有りそれなりの知識が求められるようだ。
たぶん内部電子回路に十分な制御電圧等がかからず不動作となるのでは。私の回路の場合グラフによると約800パーセントの瞬時過電流で満足するようで、遮断器一つにしても安全を求めるには漫然と取り付けるのではなく回路によっては事前に検討すことも必要なようだ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする