曜日別特売

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業
接続方式表面形タイプEシリーズ・経済タイプ種別警報スイッチ付定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
極数・素子数
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
端子種別
商品状態
寸法(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39207743GB-3MEC 1.3A 30MA AL1.33P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
39207752GB-3MEC 10A 30MA AL103P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
39207761GB-3MEC 15A 30MA AL153P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
39207777GB-3MEC 2.6A 30MA AL2.63P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,598
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207786GB-3MEC 20A 30MA AL203P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39207795GB-3MEC 25A 30MA AL253P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
39207804GB-3MEC 30A 30MA AL303P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39207813GB-3MEC 4.2A 30MA AL4.23P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207822GB-3MEC 5.5A 30MA AL5.53P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,598
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207831GB-3MEC 7.4A 30MA AL7.43P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
39207847GB-32EC 15A 30MA AL152P2E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/220線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W47×D67.5(ハンドル含む)0.25105(115)
11,9008,998
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207856GB-32EC 20A 30MA AL202P2E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/220線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W47×D67.5(ハンドル含む)0.25105(115)
11,9008,998
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
39207865GB-32EC 30A 30MA AL302P2E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/220線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W47×D67.5(ハンドル含む)0.25105(115)
11,9009,698
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207874GB-33EC 15A 30MA AL153P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.34105(115)
12,4008,998
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
39207883GB-33EC 20A 30MA AL203P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.34105(115)
12,4008,998
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
39207892GB-33EC 30A 30MA AL303P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.34105(115)
12,4008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39207901GB-53EC 15A 30MA AL153P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/250線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.35105(115)
15,10011,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207917GB-53EC 20A 30MA AL203P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/250線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.35105(115)
15,10011,980
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
39207926GB-53EC 30A 30MA AL303P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/250線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.35105(115)
15,10011,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39207935GB-53EC 40A 30MA AL403P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/250線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.35105(115)
15,10011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39207944GB-53EC 50A 30MA AL503P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/250線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.35105(115)
15,10011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39207953GB-63EC 60A 30MA AL603P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/260線押え方式(圧着端子使用可能)-H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.37105(115)
16,10011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
39207962GB-73EC 75A 30MA AL753P3E30(AC100V)10/3、(AC200V)10/375圧着端子方式(圧着端子付属)-H130×W75×D80(ハンドル含む)0.75130(160)
23,10018,980
18,980
20,878(税込)
当日出荷
68453415GB-3MEC 10A 30MA AL【ワケあり】103P3E30(AC100V)5/2、(AC200V)5/230線押え方式(圧着端子使用可能)※理由あり(未使用・未開封)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)0.4105(115)
12,6009,998
7,998
アウトレット
8,798(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする