テンパール工業
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
タイプ
Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)
定格電圧(V)
AC100-AC200
寸法D(mm)
79
寸法C(mm)
60
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間
(最大)0.1秒
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5/2、(AC200V)5/2
逆接続
不可
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
端子種別
定格電流(A)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39208364
GB-32MKC 10A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
10
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208373
GB-32MKC 10A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
10
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208382
GB-32MKC 15A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208391
GB-32MKC 15A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
50
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208407
GB-32MKC 20A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208416
GB-32MKC 20A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208425
GB-32MKC 30A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208434
GB-32MKC 30A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208443
GB-32MKC 3A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
3
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208452
GB-32MKC 3A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
3
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208461
GB-32MKC 5A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
5
50
¥
10,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208477
GB-32MKC 5A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
5
50
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208486
GB-33MKC 1.3A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
1.3
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208495
GB-33MKC 1.3A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
1.3
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208504
GB-33MKC 10A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
10
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208513
GB-33MKC 10A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
10
75
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208522
GB-33MKC 15A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208531
GB-33MKC 15A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
75
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208547
GB-33MKC 2.6A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
2.6
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208556
GB-33MKC 2.6A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
2.6
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208565
GB-33MKC 20A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208574
GB-33MKC 20A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
39208583
GB-33MKC 25A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
25
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208592
GB-33MKC 25A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
25
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208601
GB-33MKC 30A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208617
GB-33MKC 30A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
75
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208626
GB-33MKC 4.2A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
4.2
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208635
GB-33MKC 4.2A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
4.2
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
39208644
GB-33MKC 5.5A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
5.5
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208653
GB-33MKC 5.5A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
5.5
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208662
GB-33MKC 7.4A 15MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
7.4
75
¥
13,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208671
GB-33MKC 7.4A 30MA
0.47
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
7.4
75
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208687
GB-52KC 15A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208696
GB-52KC 15A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208714
GB-52KC 20A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208723
GB-52KC 20A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208741
GB-52KC 30A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208757
GB-52KC 30A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
50
¥
13,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208775
GB-52KC 40A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
40
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
当日出荷
39208784
GB-52KC 40A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
40
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208802
GB-52KC 50A 15MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
50
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39208811
GB-52KC 50A 30MA
0.32
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
50
50
¥
13,600
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208827
GB-53KC 15A 15MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208836
GB-53KC 15A 30MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
15
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208845
GB-53KC 20A 15MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208854
GB-53KC 20A 30MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
20
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208863
GB-53KC 30A 15MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
39208872
GB-53KC 30A 30MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
30
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39208881
GB-53KC 40A 15MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
40
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
39208897
GB-53KC 40A 30MA
0.43
98(112)
線押え方式(圧着端子使用可能)
40
75
¥
14,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ