極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100接続方式表面形タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)種別警報スイッチ付過電流引きはずし方式熱動電磁動作時間(最大)0.1秒端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可内容量1個