曜日別特売

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属 - テンパール工業
種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209737GB-103KC 100A 30MA AX100
29,900
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209746GB-103KC 50A 30MA AX50
29,900
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209755GB-103KC 60A 30MA AX60
29,900
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209764GB-103KC 75A 30MA AX75
29,900
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする