漏電遮断器(パールミニ漏電ブレーカ) 上列漏電

漏電遮断器(パールミニ漏電ブレーカ) 上列漏電 - テンパール工業
種別上列用質量(kg)0.07極数2Pフレーム30AF寸法A(mm)75.5寸法D(mm)53.5寸法B(mm)16.5寸法C(mm)45定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可端子電源側/プラグイン端子、負荷側/速結端子素子数2E適合電線範囲 単線(mm)Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209834GB-2N-1 15A 15MA1515
4,350
取扱い終了
39209843GB-2N-1 15A 30MA1530
4,350
取扱い終了
39209852GB-2N-1 20A 15MA2015
4,350
取扱い終了
39209861GB-2N-1 20A 30MA2030
4,350
取扱い終了
39209877GB-2N-1 30A 15MA3015
4,350
取扱い終了
39209886GB-2N-1 30A 30MA3030
4,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする