曜日別特売

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用

漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 - テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 - テンパール工業漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 - テンパール工業
極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動動作時間(最大)0.1秒端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
定格感度電流(mA)
定格遮断容量(kA)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39210525GBU-3 1EA 20A 15MA2015(AC100V/AC200V)1.530
11,000
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
39210534GBU-3 1EA 20A 30MA2030(AC100V/AC200V)1.530
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
39210543GBU-3 1EA 30A 15MA3015(AC100V/AC200V)1.530
11,000
7,998
8,798(税込)
14日以内出荷
返品不可
39210552GBU-3 1EA 30A 30MA3030(AC100V/AC200V)1.530
11,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
39210561GBU-3 1HEA 20A 30MA2030(AC100V/AC200V)2.530
11,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
39210577GBU-3 1HEA 30A 30MA3030(AC100V/AC200V)2.530
11,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする