テンパール工業
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
(2件のレビュー)
質量(kg)
0.21
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
動作時間
(最大)0.1秒
寸法(mm)
H80×W90×D57(ハンドル含む)
定格電圧(V)
AC100/AC200
寸法A(mm)
80
端子種別
ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)
57
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
40
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式
熱動
逆接続
不可(逆接専用ですので正接続はできません)
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39210586
GBU-3 1EA 20A 15MA
(AC100V/AC200V)1.5
15
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39210595
GBU-3 1EA 20A 30MA
(AC100V/AC200V)1.5
30
20
¥
11,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39210604
GBU-3 1EA 30A 15MA
(AC100V/AC200V)1.5
15
30
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
32739402
GBU-3 1EA 30A 30MA
(AC100V/AC200V)1.5
30
30
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
39210613
GBU-3 1HEA 20A 30MA
(AC100V/AC200V)2.5
30
20
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39210622
GBU-3 1HEA 30A 30MA
(AC100V/AC200V)2.5
30
30
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください